Funkční zimní bunda
Funkční zimní bunda
ZIMNÍ PRAC. BUNDA PERFORMANCE ANTR./ŽL M
Obj. č. M411330001
EAN 4251761433132
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehká, sportovní zimní bunda
- Vodotěsný (vodní sloupec 10 000 mm), ošetřený teflonovým odpuzovačem skvrn
- Dvě boční kapsy na zip, dvě teplejší náprsní/příruční kapsy s nepromokavými zipy, rukávová kapsa s prostorem na doklady, dvě vnitřní kapsy
- Odrazky Loxy®, extrémně teplé, měkké a lehké polstrování Sorona®, manžety s nastavením na suchý zip
- Vysoký límec s fleecovou podšívkou a integrovanou nastavitelnou kapucí, zip pro větrání pod pažemi
- Jmenovková páska, protiskluzové pásky a elastické stahovací šňůrky dole, prodloužená záda. EN 14058
100% polyester – 235 g/m² Kontrastní textilie: 100 % bavlna – 175 g/m² Vodní sloupec: 10 000 mm. Polstrování Sorona®, tělo 120 g/m², rukávy 80 g/m².
Datové listy(X)
Nebělit
Lze sušit v sušičce
Žehlete za studena
Nečistěte chemicky
Barva | Antracitová, Žlutá |
Velikost | M |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 235 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |