Bunda Start Up Würth
Nepromokavá bunda START UP 22
BUNDA START UP WÜRTH KAMUFLÁŽ L
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bunda s vodoodpudivou úpravou, vodní sloupec 300 mm, propustnost 2200 mm
- Připevněná nastavitelná kapuce, stahovací šňůrka ve spodním lemu bundy
- Praktická náprsní kapsa pro uložení mobilního telefonu, 2 vnější a 3 vnitřní kapsy
- Podšívka z antibakteriální grafenové tkaniny pro lepší izolaci a tepelnou regulaci, zajišťuje rovnoměrnou tepelnou difúzi po celém povrchu uvnitř bundy
Datové listy(X)
Barva | Vzor soky |
Velikost | L |
Materiál | 100% recyklovaný polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Materiál obložení | 100% recyklovaný polyester |
Polstrování | 100% repasovaný polyester |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |