Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní bermudy STARLINE® Plus

Šortky, Starline Plus
ŠORTKY STARLINE PLUS NÁM. MODŘ. VEL.XXL
MODYF

Obj. č. M413063004
EAN 4251012138854

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Krátké kalhoty pohodlného střihu, s mnoha funkčními kapsami a neformálním vzhledem.
  • Trvanlivá, rychleschnoucí, snadná péče

  • 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, stehenní kapsa, kapsa na metr

  • Reflexní lemování na přední i zadní straně

  • Třikrát prošité švy na namáhaných místech, poutko na kladivo CORDURA® (extrémně oděruvzdorné), zip YKK

  • Elastický pas

Cordura® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Královská modrá, Námořnická modrá

Velikost

XXL

Material

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnost textilie na m2

250 g

Lze prát při

při 60°C

Pokyny pro péči

Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Žehlit s nízkou teplotou, Suché čištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace