Pracovní krátké kalhoty One
Šortky, One
PRACOVNÍ ŠORTKY ONE ŠEDÁ S
Obj. č. M413082000
EAN 4251174736264
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina Ripstop (vysoce odolná vůči natržení), robustní, rychleschnoucí, snadná údržba
- 5 externích kapes, 2 boční kapsy, kapsa na skládací metr, kapsa na telefon e-Care
- Reflexní vsadky
- Třikrát prošité švy na namáhaných místech
- Držák na identifikační kartu, strečový opasek
Barva | Antracitová |
Velikost | S |
Materiál | 55% polyester, 45% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
