Šortky Stretch X
Pracovní šortky Stretch X



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zakryté knoflíky proti poškrábání
- 7 vnějších kapes, 2 kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Tkanina e-care zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření
- Reflexní vsadky, elastický pas
- Trojitě prošité švy, klipsny na držák identifikační karty
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Barva | Tmavě modrá |
Velikost | 60 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušičky normální, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 44 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)