Šortky Nature
Pracovní šortky Nature
ŠORTKY NATURE HNĚDÁ 60
Obj. č. M413117439
EAN 4251402750789
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce komfortní neformální šortky z trvanlivého strečového materiálu s vysokým obsahem bavlny.
- Trvanlivá strečová látka pro snadnou péči
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, kapsy e-Care
- Reflexní vsadky
- Výztuž (výztuž v rozkroku pro větší volnost pohybu a pevnost v tahu), strečový pas
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Kaštanová |
Velikost | 60 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Konfekční velikost UK | 44 |