Šortky Cetus
Šortky Cetus
ŠORTKY CETUS ČERV./ANTRAZ. 44
Obj. č. M413139421
EAN 4251596887698
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šortky se skládají ze smíšené bavlněné/polyesterové tkaniny, která zajišťuje ideální kombinaci pohodlí a odolnosti. Ideální pro teplé počasí.
- Tkanina odolná vůči oděru s knoflíky a zipy ze speciálního plastu, který nelze detekovat detektory kovů
- Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Strečová vložka v pase
- Držák identifikační karty, vhodný pro průmyslové praní
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLL85H9 Hohenstein HTTI)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Červená, Antracitová |
Velikost | 44 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 38 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Žehlit s nízkou teplotou, Profesionální suché čištění, standardní proces |