Pirátské kalhoty Cetus
Pirátské kalhoty Cetus
MF-KALHOTY-PIRÁT-3/4-CETUS-ČERNÁ-VEL.48
MODYF






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina odolná vůči oděru s plastovými knoflíky a zipy
- Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Ergonomický střih v oblasti kolen, elastická vložka v pase, kolenní kapsy z robustního materiálu Cordura
- Držák identifikační karty
- Vhodné pro průmyslové prádelny, certifikováno v souladu s normou DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Barva | Černá |
Velikost | 48 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 42 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Žehlit s nízkou teplotou, Profesionální suché čištění, standardní proces |
Datové listy(X)