Pirátské kalhoty Cetus
Pirátské kalhoty Cetus
MF-KALHOTY-PIRÁT-3/4-CETUS-ČERV/ANTRZ.52
Obj. č. M413154429
EAN 4251596880408
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
V praktické ¾ délce nabízejí pirátské kalhoty maximální pohodlí při práci v teplejších dnech. Umožňují pohodlnější práci při klečení ve srovnání s šortkami díky možnosti kolenních kapes.
- Tkanina odolná vůči oděru s plastovými knoflíky a zipy
- Pět vnějších kapes, dvě kapsy na psací potřeby, kapsa na metr
- Ergonomický střih v oblasti kolen, elastická vložka v pase, kolenní kapsy z robustního materiálu Cordura
- Držák identifikační karty
- Vhodné pro průmyslové prádelny, certifikováno v souladu s normou DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Červená, Antracitová |
Velikost | 52 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 46 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnost textilie na m2 | 245 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Žehlit s nízkou teplotou, Profesionální suché čištění, standardní proces |