Bezpečnostní obuv Active X S1
Bezpečnostní obuv nízká S1 Active X
PRAC.OBUV-MODYF-ACTIVE X-S1-ČERV/ČERN.41








Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná síťka s PU potahem
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 520 g (velikost 42)
Barva | Červená, Černá |
Velikost | 41 |
Svrchní materiál obuvi | Síťovina s PUR potahem |
Bezpečnostní kategorie | S1 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 7,5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)