Bezpečnostní boty Aquila One S1
Bezpečnostní obuv nízká, S1 Aquila One
PRAC.OBUV-MODYF-AQUILA ONE-S1-MODR.-V.43
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný textilní materiál
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 470 g (velikost 42)
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Velikost | 43 |
Svrchní materiál obuvi | Textil |
Bezpečnostní kategorie | S1 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Osobní ochranné vybavení– bezpečnostní obuv |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (standard width safety shoes) |
Velikost boty (UK) | 9 |