Bezpečnostní obuv Song Plus S1P
Nízká bezpečnostní obuv, S1P Song Plus
OCHROBUV-MF-SONG PLUS-S1P-ŠEDÁ-48










Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný semiš
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová podrážka SRC PU, komfortní šířka 11
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 580 g (velikost 42)
Barva | Šedá |
Velikost | 48 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 13 |
Velikost boty (EU) | 48 |
Datové listy(X)