Bezpečnostní obuv Sport Crux S1P ESD
Nízká bezpečnostní obuv, S1P Sport Crux ESD












Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšné, mimořádně lehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny, opatek z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní mezipodešev odolná proti propíchnutí
- Protiskluzná PU podrážka SRC, komfortní šířka 10 až 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty ve velikosti 42 je cca 580 g
Barva | Černá |
Velikost | 40 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Plast |
Velikost boty (EU) | 40 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)