Bezpečnostní obuv Sport Crux S1P ESD
Nízká bezpečnostní obuv, S1P Sport Crux ESD
PR.OBUV CRUX SPORT S1P ESD Š12 ČERNÁ V43
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšné, mimořádně lehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny, opatek z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní mezipodešev odolná proti propíchnutí
- Protiskluzná PU podrážka SRC, komfortní šířka 10 až 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty ve velikosti 42 je cca 580 g
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 43 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 12 (komfortní šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Plast |
Velikost boty (EU) | 43 |