Nízká bezpečnostní obuv Cetus S1P
Nízká bezpečnostní obuv S1P Cetus s látk. vložkami
MF-OCHROBUV-CETUS-S1P-MODR/ŠED.41
Obj. č. M416159041
EAN 4251692801307
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neformální bezpečnostní obuv s funkčními detaily nabízející mimořádný komfort při každém kroku.
- Prodyšná useň
- Textilní podšívka, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová PU podrážka SRC, komfortní šířka 11
- Bez obsahu kovů, vyrobeno v Evropě
- Hmotnost jedné boty ve velikosti 42 je cca 480 g
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Modrá, Šedá |
Velikost | 41 |
Svrchní materiál obuvi | Prodyšný semiš |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | EN 20345, DGUV 112-191 |
Jiná norma | DGUV 112-191 |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Plast |
Velikost boty (UK) | 7,5 |
Velikost boty (EU) | 41 |