Bezpečnostní obuv Oversize S3
Nízká bezpečnostní obuv S3 Oversize
PRAC.OBUV-MODYF-S3-OVERSIZE- 49
MODYF










Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná plná useň
- Textilní podšívka
- Ocelové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová podrážka SRA PU, komfortní šířka 13 (extra široký tvar)
- Hmotnost jedné boty cca 860 g (velikost 50)
Barva | Černá |
Velikost | 49 |
Svrchní materiál obuvi | Hovězí useň |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRA |
Šířka patky | 13 (komfortní šířka bezpečnostní obuvi) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!