Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezpečnostní obuv Oversize S3

Nízká bezpečnostní obuv S3 Oversize
PRAC.OBUV-MODYF-S3-OVERSIZE- 51

Obj. č. M418065051

EAN 4251012107133

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečnostní obuv Oversize S3

Obj. č. M418065051

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní obuv nadměrné velikosti. Tyto moderní, robustní a pohodlné bezpečnostní boty Vás ponesou Vaším pracovním dnem.
  • Prodyšná plná useň

  • Textilní podšívka

  • Ocelové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí

  • Protiskluzová podrážka SRA PU, komfortní šířka 13 (extra široký tvar)

  • Hmotnost jedné boty cca 860 g (velikost 50)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Černá

Velikost

51

Svrchní materiál obuvi

Hovězí useň

Bezpečnostní kategorie

S3

Normy

ISO 20345, SRA

ISO

20345

Jiná norma

SRA

Šířka patky

13 (komfortní šířka bezpečnostní obuvi)

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tkaničky NOMEX®

TKANIČKY DO BOT NOMEX 90 CM

Tkaničky NOMEX ® odolné vůči horku a roztržení jsou k dispozici ve třech délkách. Doporučení: Délka 90 cm pro nízkou obuv, délka 120–150 cm pro vysokou obuv (v závislosti na výšce nohy).
x 1 ks
Tkaničky NOMEX®

TKANIČKY DO BOT NOMEX 120 CM

Tkaničky NOMEX ® odolné vůči horku a roztržení jsou k dispozici ve třech délkách. Doporučení: Délka 90 cm pro nízkou obuv, délka 120–150 cm pro vysokou obuv (v závislosti na výšce nohy).
x 1 ks
Tkaničky NOMEX®

TKANIČKY DO BOT NOMEX 150 CM

Tkaničky NOMEX ® odolné vůči horku a roztržení jsou k dispozici ve třech délkách. Doporučení: Délka 90 cm pro nízkou obuv, délka 120–150 cm pro vysokou obuv (v závislosti na výšce nohy).
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace