Bezpečnostní obuv Eco S3
Nízká bezpečnostní obuv, S3, Eco
PRACOVNÍ OBUV NÍZKÁ-ECO-S3 VEL.39











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná useň
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová podrážka SRC PU, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 580 g (velikost 42)
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 39 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 5,5 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)