Bezpečnostní obuv Heat S3
Nízká bezpečnostní obuv, S3, Heat
PRAC.OBUV-MODYF-HEAT S3-HRO-VEL.45











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná kůže, textilní vložky
- Textilní podšívka
- Ocelové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC HRO, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Hmotnost jedné boty cca 670 g (velikost 42)
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 45 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC , HRO |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC, HRO |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 10 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)