Bezpečnostní obuv Libra S3
Nízká bezpečnostní obuv S3 Libra
PRAC.OBUV-MODYF-LIBRA-S3-ČERN/ŽLUT.-V.38












Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšný semiš, textilní vložky
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Chrániče prstů ze skleněného vlákna, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC Vibram, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- DGUV 112-191 (BGR 191), bez obsahu kovů, Vibram ®
- Hmotnost jedné boty cca 640 g (velikost 42)
Vibram® je registrovaná ochranná známka společnosti VIBRAM S.p.A., IT
Barva | Černá, Žlutá |
Velikost | 38 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Datové listy(X)