Bezpečnostní obuv Nature S3 ESD
Bezpečnostní obuv nízká S3 Nature ESD
PRAC.OBUV-MODYF-NATURE-S3 ESD-38
Obj. č. M418112038
EAN 4251402721260
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tato pohodlná bezpečnostní obuv má protiskluzovou gumovou podrážku. Inovativní bezdušový vzduchový systém zajišťuje mimořádné pohodlí.
- Prodyšné ultralehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Hliníkové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- ESD, Air Tubeless System
- Hmotnost jedné boty cca 630 g (velikost 42)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 38 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 5 |