Bezpečnostní obuv Nature S3 ESD
Bezpečnostní obuv nízká S3 Nature ESD
PRAC.OBUV-MODYF-NATURE-S3 ESD-40












Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšné ultralehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Hliníkové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- ESD, Air Tubeless System
- Hmotnost jedné boty cca 630 g (velikost 42)
Barva | Černá |
Velikost | 40 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Velikost boty (UK) | 7 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)