Bezpečnostní obuv Corvus S3 z nubukové usně
Bezp. obuv nízká S3 Corvus s nubukovou usní
PRAC.OBUV-CORVUS NUBUCK-S3-HNĚDÁ-VEL. 37
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná nubuková useň
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzná podrážka SRC PU, standardní šířka 10,5
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 620 g (velikost 42)
Datové listy(X)
Barva | Hnědá |
Velikost | 37 |
Svrchní materiál obuvi | Nubuková kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Osobní ochranné vybavení– bezpečnostní obuv |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10.5 (standard width safety shoes) |