Bezpečnostní obuv Corvus S3 z nubukové usně
Bezpečnostní obuv S3 Corvus s nubukovou usní
PR.OBUV-CORVUS NUBUCK-S3L-HNĚDÁ-VEL. 45
Obj. č. M418115045
EAN 4251402752615
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečnostní obuv s jemným, sametově měkkým povrchem, která zaručuje vynikající komfort a prodyšnost.
- Prodyšná nubuková useň
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzná podrážka SRC PU, standardní šířka 10,5
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 620 g (velikost 42)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Hnědá |
Velikost | 45 |
Svrchní materiál obuvi | Nubuková kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3L |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |