Vysoká bezpečnostní obuv Orion S3
Bezpečnostní obuv, S3 Orion
PRACOBUV-MODYF-ORION-S3-VEL.39











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná useň
- Textilní podšívka, vodotěsná a zároveň prodyšná membrána Modytex®
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC HRO HI CI, komfortní šířka 11
- Modytex®, bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 890 g (velikost 42)
Barva | Hnědá |
Velikost | 39 |
Svrchní materiál obuvi | Plná přírodní useň |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , HRO , HI , CI |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)