Bezpečnostní vysoká obuv Corvus S3 z nubukové usně
Bezp. vysoká obuv S3 Corvus s nubukovou usní











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná nubuková useň
- Podšívka ze síťoviny, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzná podrážka SRC PU, standardní šířka 10,5
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 670 g (velikost 42)
Barva | Hnědá |
Velikost | 36 |
Svrchní materiál obuvi | Nubuková kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3L |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)