Bezpečnostní vysoká obuv Sport Crux S3 ESD
Bezpečnostní vysoká obuv, S3 Sport Crux ESD
PRAC.OBUV SPORT CRUX S3 ESD-Š.12-ČERN 42













Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšné, mimořádně lehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny, opatek z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Plastové chrániče prstů, textilní mezipodešev odolná proti propíchnutí
- Protiskluzná PU podrážka SRC, komfortní šířka 10 až 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), ESD, bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 593 g (velikost 42)
Barva | Černá |
Velikost | 42 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
Šířka patky | 12 (komfortní šířka bezpečnostní obuvi) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)