Vysoká bezpečnostní obuv Stretch X S3 ESD
Bezpečnostní obuv vysoká S3 ESD
MF-OCHR.OBUV-STRETCH-X-S3-ŠEDÁ--41
Obj. č. M422195041
EAN 4251596873257
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní, pohodlná a inovativní bezpečnostní obuv s pohodlnými strečovými vložkami. Ideální pro aktivity vyžadující časté klečení.
- Prodyšný semiš, textilní vložky
- Textilní podšívka, poutko pro nazouvání z vysoce kvalitního mikrovlákna
- Chrániče prstů ze skelného vlákna, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová PU podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký střih)
- DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilní díky nekovovým ESD strečovým vložkám z materiálu CORDURA® (extrémně odolné proti oděru)
- Hmotnost jedné boty cca 590 g (velikost 42)
CORDURA® je registrovaná obchodní známka společnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švýcarsko. Scotchlite® je registrovaná obchodní známka společnosti 3M Company v USA
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 41 |
Svrchní materiál obuvi | Prodyšný semiš |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | EN 20345 |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |