Bezpečnostní sandály Summer S1P
Bezpečnostní sandály S1P, Summer
PRAC.LET.SANDÁLY S1P VEL.38 ŠEDÁ
Obj. č. M426024038
EAN 4251012130766
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní, lehké a vzdušné sandály pro horké dny. Skvělý poměr ceny.
- Prodyšný semiš
- Textilní podšívka
- Plastové chrániče prstů, textilní ochrana proti propíchnutí
- Protiskluzová podrážka SRC PU, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Bez obsahu kovů
- Hmotnost jedné boty cca 540 g (velikost 42)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 38 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |