Pracovní obuv Dorado O2 EN 20347
Pracovní obuv O2 Dorado light
PRAC.OBUV-MODYF-DORADO-O2-BÍLÁ-VEL.43
Obj. č. M427014043
EAN 4251402753117
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tato mimořádně lehká pracovní obuv má nejen pěkný vzhled, ale také zajišťuje nejlepší přilnavost na klouzavém povrchu.
- Prodyšné ultralehké mikrovlákno
- Podšívka ze síťoviny
- Tlumicí vložky
- Protiskluzová pryžová podrážka SRC, komfortní šířka 11 (široký tvar)
- Hmotnost jedné boty cca 425 g (velikost 42)
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Bílá |
Velikost | 43 |
Svrchní materiál obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostní kategorie | O2 |
Normy | SRC |
ISO | 20347 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 11 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |