Softshellová bunda
Softshellová bunda
PRAC.BUNDA NATURE NIGHTBLUE SOFTSHELL-XS





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná, větru odolná, voděodolná (vodní sloupec 8000 mm)
- 2 náprsní kapsy, 2 přední kapsy, vnitřní kapsa na zip, textilie e-Care
- Reflexní vsadky, fleecová podšívka, ergonomický střih rukávů
- Vyztužená tkanina v loktech a na zádech, trojitě prošité švy
- Ventilační zipy na rukávech, kapuci lze složit do límce
Barva | Noční modrá |
Velikost | XS |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 295 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)