Softshellová bunda Cetus
Softshellová bunda Cetus
MF-SOFTSHELL-BUNDA-CETUS-BEIGE/ANTRZ-6XL




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná, větru odolná a voděodolná (vodní sloupec 6000 mm)
- 3 vnější kapsy s voděodolným zipem, kapsa na rukávu a vnitřní kapsa
- Nastavitelné manžety a lem, ergonomický střih na rukávech
- Reflexní vsadky, uvnitř kapuce v límci
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Barva | Béžová, Antracitová |
Velikost | 6XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)