Softshellová bunda Stretch Evolution
Softshellová bunda, Evolution
SOFTSHL.STRETCH EVO PETROL/ČERV.XL





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 4vrstvá strečová tkanina
- 3 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy
- Tkanina e-care (zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- Panely z jednovrstvé reflexní strečové textilie, zesílená ramena
- Klipsny na jmenovky, certifikovány podle normy STANDARD100 společnosti OEKO-TEX®
Barva | Petrolejová, Červená |
Velikost | XL |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 214 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)