Softshellová bunda Würth, 75 let
Softshellová bunda 75 let
SOFTSHL.BUNDA WÜRTH 75 ŠED/ČERV. S
Obj. č. M441390000
EAN 4251761490784
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktická bunda z elastického softshellu s odnímatelnými rukávy. Je též větru odolná a má zesílená ramena.
- Voděodolná (vodní sloupec 8000 mm), prodyšná
- 3 vnější kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
- Tkanina e-care (zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- Reflexní prvky, elastické manžety, stahovací šňůra v lemu
- Klipsny na doklady, odnímatelná kapuce, STANDARD 100 od společnosti OEKO-TEX®
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | S |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnost textilie na m2 | 280 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |