Zimní softshellová bunda 75 let
Zimní softshellová bunda 75 let
ZIMNÍ SOFTSHL.BUNDA WÜRTH 75 ŠED/ČRV.3XL

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Voděodolná (vodní sloupec 8000 mm), prodyšná, 4000 MVP
- Zesílená ramena, reflexní vložky
- 8 vnějších kapes a 2 vnitřní kapsy, skrytý otvor pro kabel sluchátek, odnímatelná kapuce
- Tkanina e-care (zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- V souladu s normou DIN EN 14058
Barva | Antracitová |
Velikost | 3XL |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnost textilie na m2 | 285 g |
Polstrování | 100% repasovaný polyester |
Plošná hmotnost nátěru u polstrování na m² | 170 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)