Funkční kalhoty Action
Funkční kalhoty Modyf Action
PRACOVNÍ KALHOTY ACTION VEL. M
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trvanlivé, elastické, dobře drží tvar
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, stehenní kapsa, postranní kapsa, kapsa na metr
- Aramidové vlákno (vysoce oděruvzdorné), zesílená kolena a dolní část nohy
- Elastický lem na nohavicích
- Včetně pásku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | M |
Materiál | 92% polyester, 8% spandex |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |