Odpínací kalhoty Action
Odpínací kalhoty Action
PR. KALHOTY/ŠORTKY ACTION ANTR. S
Obj. č. M443055000
EAN 4251174736387
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
Lehké odpínací kalhoty ze strečového materiálu v moderním outdoorovém provedení. Po odepnutí spodní poloviny zipem se z dlouhých kalhot stanou vzdušné krátké kalhoty.
- Elastické, odolné vůči větru a vodě, prodyšné
- 5 kapes, stehenní kapsa, kapsa na metr, držák tužky
- Reflexní vsadky
- Odnímatelné nohavice kalhot
- Včetně pásku
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | S |
Materiál | 63% polyamid, 26% polyester, 11% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 208 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Nečistit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách |