Kalhoty chino do kanceláře
Pracovní kalhoty Office
MODYF
Obj. č.
M443069433
EAN 4251174784418
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohodlné elastické kalhoty, volnost pohybu v kombinaci se stylovým vzhledem. Skvělá volba pro práci i volný čas.
- Měkká strečová tkanina
- 5 kapes
- Zip YKK
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Velikost | 56 |
Velikost FR/ES/PT/BE | 50 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 240 g |
Lze prát při | při 40°C |