Funkční tričko Action TTS9010
Tričko TTS 9010
PRAC.TRIKO ACTION TTS9010 ČERVENÁ VEL.XS




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastické, rychleschnoucí, lehké a prodyšné
- Včetně malého vaku
- Ochrana UV faktor 30
- Antibakteriální materiál zabraňuje nepříjemnému zápachu
- Reflexní vsadky
Barva | Červená |
Velikost | XS |
Materiál | Nitrilkaučuk |
Hmotnost textilie na m2 | 150 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Nečistit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)