Funkční tričko Action TTS9010
Tričko TTS 9010
TRIKO TTS9010 ACTION ANT. S
MODYF




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastické, rychleschnoucí, lehké a prodyšné
- Včetně malého vaku
- Ochrana UV faktor 30
- Antibakteriální materiál zabraňuje nepříjemnému zápachu
- Reflexní vsadky
Barva | Antracitová |
Velikost | S |
Materiál | Nitrilkaučuk |
Hmotnost textilie na m2 | 150 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Nečistit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit |
Datové listy(X)