Pracovní triko Logo IV
Triko Logo IV
MODYF-PRAC.TRIKO-LOGO IV-LIME-VEL.S
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Příjemná bavlněná/žerzejová tkanina
- Kulatý výstřih, módní střih
- Dvojité švy na ramenou, rukávech a lemu
- Pogumovaný potisk s logem vepředu
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Datové listy(X)
Barva | Limetová zelená |
Velikost | S |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |