Polo triko Stretch X
Polo triko Stretch X
MF-POLO TRIKO-STRX-BÉŽ. S
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Česaná bavlna pro maximální pohodlí
- Zesílené větrací otvory a kontrastní prošívání
- Klínové rukávy
- Reflexní vsadky a logo
- Dvoubarevný zip
Datové listy(X)
Barva | Béžová |
Velikost | S |
Materiál | 95% bavlna, 5% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 210 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |