Mikina s kapucí Dynamic
Tepláková bunda Dynamic
PRACMIKINA-DYNAMIC-ČERNÁ-VEL.3XL
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní smíšená tkanina
- Různé kapsy se zipy nebo upevnění pomocí suchého zipu, držák na psací potřeby
- Zapínání na zip v celé délce
- Držák identifikační karty
- Elastické žebrované manžety a lem
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 3XL |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 280 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |