Dámský svetr s výstřihem do tvaru V
Dámský svetr s výstřihem do tvaru V
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Velikost | S |
Materiál | 50% merino wool, 50% acryl |
Hmotnost textilie na m2 | 230 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |