Fleecový svetr Stretch X
Fleecový svetr Stretch X
FLEECE MIKINA STRCH X ANTRACIT. XL




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina dobře regulující teplotu
- 2 vnější kapsy na zip
- Reflexní vsadky, kontrastní prošívání
- Antibakteriální vlastnosti
Barva | Antracitová |
Velikost | XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 175 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)