Fleecový svetr Stretch X
Fleecový svetr Stretch X
MF-FLEECE SVETR STRETCH X-MODRÁ-L
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tkanina dobře regulující teplotu
- 2 vnější kapsy na zip
- Reflexní vsadky, kontrastní prošívání
- Antibakteriální vlastnosti
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Velikost | L |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 175 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |