Fleecová bunda Cetus
Fleecová bunda Cetus
MF-FLEECE-BUNDA-CETUS-ČERVENÁ/ANTRAZ.XL
MODYF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lehká, teplá a prodyšná
- 3 kapsy na zip, vnitřní kapsa
- Lem lze nastavit pomocí stahovacích šňůrek
- Lze zapnout do nepromokavé bundy Cetus
- Standard 100 od OEKO-TEX®
Datové listy(X)
Barva | Červená |
Velikost | XL |
Materiál | 100% polyester |
Hmotnost textilie na m2 | 250 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit |