Dětské kalhoty Nature
Dětské elastické kalhoty Nature
PANTS NATURE KIDS BLUE 122/128
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elastická plátěná tkanina (velmi oděruvzdorná), velmi odolná, se snadnou údržbou
- 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, stehenní kapsa, kapsa na skládací metr, kapsy e-Care
- Reflexní vsadky, ergonomický střih v oblasti kolen
- Třikrát stehované švy, strečový pas, mimořádně robustní zesílení kolen
- E-Care
Datové listy(X)
Barva | Modrá |
Velikost | 122/128 |
Materiál | 64% bavlna, 34% polyester, 2% elastan |
Hmotnost textilie na m2 | 260 g |
Lze prát při | při 60°C |
Pokyny pro péči | Sušit v bubnové sušičce |