Dětská softshellová bunda Nature
Dětská softshellová bunda Nature
JACKET SOFTSHELL NATURE KID BLUE 122/128


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prodyšná, větru odolná, voděodolná (vodní sloupec 5000 mm)
- 2 náprsní kapsy, 2 přední kapsy, vnitřní kapsa na zip, textilie e-Care
- Reflexní vsadky, fleecová podšívka, ergonomický střih rukávů
- Vyztužená tkanina v loktech a na zádech, trojitě prošité švy, odnímatelná kapuce
Barva | Modrá |
Velikost | 122/128 |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnost textilie na m2 | 295 g |
Lze prát při | při 30°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Žehlit s vysokou teplotou, Nežehlit, Nečistit |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)