Polyuretanové lepidlo W 2302
Lepidlo polyuretanové W2302
LEPIDLO NA POLYSTYREN W2302-750ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Polyuretanové lepidlo W 2302 je lepicí, montážní a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi vlivem vzdušné vlhkosti.
- Lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb, atd.
- Montáž a lepení dveřních zárubní všude tam, kde je kladen požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (cihla, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásy) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí
- Utěsnění spár, prasklin a otvorů, které nelze vyplnit jinými těsnicími materiály, prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny
- Spárování roubených staveb
Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 15 měsíců od data výroby.
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
Datové listy(X)
- Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem.
- Je vhodné, aby láhev měla před použitím teplotu asi +15 °C až +20 °C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Minimální okolní teplota při aplikaci je +5 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl větší než 5°C.
- Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Doporučujeme navlhčit podklad pro lepší přilnutí lepidla. PU lepidlo W 2302 rovnoměrně naneste po obvodu desky přibližně 2 cm od kraje, dále naneste jeden pruh přes její střed, rovnoběžně s delší stranou desky. Po nanesení lepidla izolační desku umístěte na zeď a přitlačte. Polohu lepené desky je možné korigovat do 10 minut od nalepení. Za nepříznivých povětrnostních podmínek použijte ochranou síť na lešení.
- Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.
- Čerstvou pěnu lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Bezprostředně po ukončení práce tj. po odšroubování lahve z aplikační pistole, je nutné vyčistit pistoli PU čističem.
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Modrá |
Pach/vůně | Uhlovodík |
Suchý pro manipulaci po | 8 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Doba vytvrzení | 12 h |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Min. teplota zpracování | -5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 0 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Výtěžnost (objem) přibl. | 34 l |
Obsah balení | 750 ml |
Třída stavebních hmot | B3 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Min. pevnost v tlaku | 50 kPa |
Min. pevnost v tahu | 100 kPa |
Tepelná vodivost λ | 0.05 W/(m*K) |
Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce |